Există o alternativă la acest produs

Şurubelniţă pentru Torx®, cu mâner Haptoprene din 2 componente TX25/300

Cod articol: 625330 TX25/300
Reducere
12,45 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Profil Torx® Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Profil Torx® TX25/300
    Lungimea lamei 300 mm
    Lungimea totală 405 mm
    Profil de antrenare Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® cu gaură
    Material lamă Oţel special crom-vanadiu
    Material mâner Haptoprene din două componente
    Tip produs Şurubelniţă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 625330 TX25/300
    EAN / GTIN 4045197923059
    Număr producător 625330 TX25/300

    Descriere

    Execuţie:

    Mâner de forţă cu suprafaţă aderentă Haptoprene şi miez din polipropilenă deosebit de tare şi rezistent la şocuri. Se pot transmite momente de torsiune ridicate chiar cu mâini ude sau cu ulei. Tijă din aliaj special crom-vanadiu cu duritate maximă la o tenacitate deosebită. Suprafaţă nichelată şi cromată, vârf negru. Începând de la Ref. TX30 cu hexagon pentru suport de cheie.

    Avantaj:

    Cu gaură în profil Torx® recomandat şi pentru înşurubare cu ştift de protecţie.