{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungimea lamei | 175 mm | |
Lungimea totală | 240 mm | |
Profil de antrenare | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® | |
Tip produs | Şurubelniţe |
Cod articol | 625281 TX40 | |
EAN / GTIN | 3662424074677 | |
Număr producător | 89TXA.40 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Şurubelniţă unghiulară pentru Torx®, cu mâner tip T TX40
La cerere
În stoc
47 livrabil imediat
15,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
7,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
165 livrabil imediat
10,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
854 livrabil imediat
13,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Profil de antrenare | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® |
Model de coadă | rotund | |||
Lungimea totală | 240 mm | 132 mm | 232 mm | 245 mm |
Lungimea lamei | 175 mm | 100 mm | 200 mm | 170 mm |
Vârf | negru | negru | negru | |
Profil Torx® | TX40 | TX40 | TX40 | |
Tip produs | Şurubelniţe | Şurubelniţe | Şurubelniţe | Şurubelniţă |