Burghiu SDS-plus Pro4 (2C) / 5 x 400/460 mm

Cod articol: 625259000
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
Tip produs Burghiu pentru piatră

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 625259000
EAN / GTIN 4007430289766
Număr producător 625259000

Descriere

Descriere:

  • Cea mai mare viteză de găurire datorită reducerii frecării și transmiterii îmbunătățite a impactului datorită geometriei speciale a tăișului de tăiere de pe capul de găurire în formă de daltă
  • Punct central stabil și durabil pentru găurire precisă
  • Principiile de putere provoacă microfisuri în material pentru un progres vizibil mai rapid al găuririi
  • Fazele de armare lărgite reduc probabilitatea de agățare în cazul loviturilor de armare
  • Volumetru mare 2- geometrie spiralată cu armătură de armare a miezului pentru transportul rapid al prafului de foraj și rezistență maximă la fractură
  • Pentru utilizare în beton, zidărie, piatră naturală, granit

Caracteristică:

  • Lungime de lucru: 400 mm
  • Diametru: 5 mm
  • Lungime totală: 460 mm
  • Unitate de vânzare: 1