Burghiu SDS-plus Pro4 (2C) / 5,5 x 200/260 mm

Cod articol: 625249000
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
    Tip produs Burghiu pentru piatră

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 625249000
    EAN / GTIN 4007430289773
    Număr producător 625249000

    Descriere

    Descriere:

    • Cea mai mare viteză de găurire datorită reducerii frecării și transmiterii îmbunătățite a impactului datorită geometriei speciale a tăișului de tăiere de pe capul de găurire în formă de daltă
    • Punct central stabil și durabil pentru găurire precisă
    • Principiile de putere provoacă microfisuri în material pentru un progres vizibil mai rapid al găuririi
    • Fazele de armare lărgite reduc probabilitatea de agățare în cazul loviturilor de armare
    • Volumetru mare 2- geometrie spiralată cu armătură de armare a miezului pentru transportul rapid al prafului de foraj și rezistență maximă la fractură
    • Pentru utilizare în beton, zidărie, piatră naturală, granit

    Caracteristică:

    • Lungime de lucru: 200 mm
    • Diametru: 5,5 mm
    • Lungime totală: 260 mm
    • Unitate de vânzare: 1