Şurubelniţă pentru Torx®, cu mâner tip T TX20

Cod articol: 625201 TX20
La cerere
În stoc
423 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Profil Torx® Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Oferte

    Setați cu avantajul de preț

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Profil Torx® TX20
    Lungimea lamei 80 mm
    Lungimea totală 117 mm
    Profil de antrenare Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®
    Vârf negru
    Tip produs Şurubelniţe

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 625201 TX20
    EAN / GTIN 7610733287543
    Număr producător 1406.20-80

    Descriere

    Execuţie:

    Mâner tip T turnat ergonomic, cu înveliş dermofil din elastomer şi miez din polipropilenă extrem de tenace şi de rezistent la şocuri. Tijă din aliaj special PB Swiss Tools cu duritate maximă şi tenacitate deosebită. Suprafaţă cromată, vârf negru.