Cuțit de siguranță SECUPRO 625 cu lamă cu cârlig 98, 1 bucată

Cod articol: 625098.02
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
    Cod articol 625098.02
    EAN / GTIN 4002632804021
    Număr producător 625098.02
    L-Număr L60170 906

    Descriere

    Descriere:

    Manetă lungă. Lamă lungă. Bucurați-vă de ea pentru o lungă perioadă de timp. Cu cuţit curbat.
    SECUPRO 625 se află în fruntea cuțitelor noastre ergonomice cu mâner pentru clești. Afirmația lui este clară: Premium. Pentru că în ea veți găsi ceea ce doresc utilizatorii profesioniști: Un mâner fabricat din aluminiu. O manetă de rulare lină pentru a elibera lama. O adâncime mare de tăiere în combinație cu o retragere complet automată a lamei. O schimbare confortabilă a lamei. Și toate acestea sunt sentimentul de încredere de a ține în mână un instrument high-end.
    • Material de bază:
      Aluminiu
    • Ergonomie remarcabilă
      am ″construit″ SECUPRO 625 în mâinile utilizatorului greu ca aproape orice sculă de tăiat înainte. Pârghia lungă, netedă, mâner rotunjit, mânerul moale de pe spatele cuțitului - testați-l singur!
    • Robust și echilibrat
      , așa cum vedeți și simțiți, mâner este fabricat din aluminiu de înaltă calitate. Designul robust merge mână în mână cu o distribuție optimă a greutății. Rezultatul: Fără slăbirea instrumentelor și a utilizatorilor.
    • Special utilizare
      cuţit curbat este potrivit în special pentru acoperirea podelelor de toate tipurile, dar pentru mult mai mult. Puteți schimba lama în doar câțiva pași simpli - convenabil în față prin ridicarea butonului de schimbare și apăsarea manetei.
    • Lamă utilizabilă cu 2 căi
      înainte de a trebui să schimbați lama de calitate, o puteți roti o dată. Acest lucru dublează timpul de funcționare al lamei și reduce efortul. Pentru că produsul tău se taie ca nou.
    • În siguranță,
      în timp ce vă puteți baza pe retractarea lamei în zona de prindere din față, o siguranță vă așteaptă mai departe înapoi. Acest lucru vă permite să blocați maneta și să împiedicați declanșarea accidentală a lamei.

    Caracteristică:

    • Mâner: Pârghie
    • Manevrare: Dreapta și stânga
    • Tehnologia de siguranță I: Securitate foarte ridicată (SECUPRO)
    • Tehnologia de siguranță II: Retragere complet automată a lamei
    • Blocare transport: Da
    • Declanșator: Mână
    • Ergonomie: Deosebit de ergonomică
    • Adâncime de tăiere (rezumat): 17 mm
    • Principalele materiale de tăiere: Cutie: Până la 2 straturi, cutie: 1 straturi, bandă din plastic, cauciuc, acoperire din PVC, acoperire, țesături, înfășurări, întinderi, pelicule contractate, straturi subțiri de film și hârtie; bandă adezivă, fir, șir
    • Proprietăți de abraziune: Cea mai mare protecție la abraziune
    • Brățară/inel: Da
    • Zgârieturi de bandă: Nu
    • Material de bază: Aluminiu
    • Softgrip: Da
    • Metal detectabil: Nu
    • Lamă montată: 98,70
    • Lamă opțională: 60099,70, 160099,70, 60095,70, 99,70, 199,70
    • Forma lamei montate (cuţit): Cuţit curbat
    • Muchii de tăiere a lamei montate (cuţit): 2 pliere utilizabilă
    • Lamă montată din inox (cuţit): Nu
    • Lame de schimb în mâner: Nu
    • Schimbarea lamei fără unelte: Da
    • Schimbarea lamei poate fi blocată: Nu
    • Ca element promoțional posibil: Da
    • Caracter GS (text): Testat TÜV/VPA