Burghie HSS-G 13,0x205 mm, DIN 340

Cod articol: 625066000
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 625066000
EAN / GTIN 4007430101051
Număr producător 625066000

Descriere

Descriere:

  • Burghiu răsucit de precizie din oțel rapid de înaltă performanță, conform DIN 340, rectificat din plin, lung, cilindric, cu tăiere pe dreapta, tip N, rectificat transversal 135° conform DIN 1412 C (de la 3 mm), Toleranță la diametru h8
  • Suprafață lucioasă
  • Pentru cele mai înalte solicitări și precizie în industrie și comerț
  • Pentru găurirea oțelurilor și oțelului turnat, aliat și nealiat, fontă cenușie, fontă nodulară, fontă sinterizată, nichel-argint, grafit. Până la 900 N/mm² rezistență la tracțiune.

Caracteristică:

  • Lungime de lucru: 134 mm
  • Diametru: 13 mm
  • Lungime totală: 205 mm
  • Unitate de vânzare: 1