Burghiu HSS-G 11,0x195 mm, DIN 340

Cod articol: 625062000
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
    Tip produs Burghiu elicoidal

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 625062000
    EAN / GTIN 4007430101013
    Număr producător 625062000

    Descriere

    Descriere:

    • Burghiu răsucit de precizie din oțel rapid de înaltă performanță, conform DIN 340, rectificat din plin, lung, cilindric, cu tăiere pe dreapta, tip N, rectificat transversal 135° conform DIN 1412 C (de la 3 mm), Toleranță la diametru h8
    • Suprafață lucioasă
    • Pentru cele mai înalte solicitări și precizie în industrie și comerț
    • Pentru găurirea oțelurilor și oțelului turnat, aliat și nealiat, fontă cenușie, fontă nodulară, fontă sinterizată, nichel-argint, grafit. Până la 900 N/mm² rezistență la tracțiune.

    Caracteristică:

    • Lungime de lucru: 128 mm
    • Diametru: 11 mm
    • Lungime totală: 195 mm
    • Unitate de vânzare: 1