Burghiu HSS-G 5,0x132 mm, DIN 340

Cod articol: 625043000
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
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 625043000
EAN / GTIN 4007430100825
Număr producător 625043000

Descriere

Descriere:

  • Burghiu răsucit de precizie din oțel rapid de înaltă performanță, conform DIN 340, rectificat din plin, lung, cilindric, cu tăiere pe dreapta, tip N, rectificat transversal 135° conform DIN 1412 C (de la 3 mm), Toleranță la diametru h8
  • Suprafață lucioasă
  • Pentru cele mai înalte solicitări și precizie în industrie și comerț
  • Pentru găurirea oțelurilor și oțelului turnat, aliat și nealiat, fontă cenușie, fontă nodulară, fontă sinterizată, nichel-argint, grafit. Până la 900 N/mm² rezistență la tracțiune.

Caracteristică:

  • Lungime de lucru: 87 mm
  • Diametru: 5 mm
  • Lungime totală: 132 mm
  • Unitate de vânzare: 1