Soclu 3/8″ TORX E5

Cod articol: 6250270
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6250270
EAN / GTIN 4010886625026
Număr producător 6250270
L-Număr L60160 3753

Descriere

Descriere:

Acționare pătrată conform DIN 3120 - C 10, ISO 1174, cu canelură de prindere a bilelor
Acționare manuală, cu zimțuire transversală antiderapantă
Oțel vanadiu 31CrV3, rectificat, cromat, cu oțel vanadiu 31CrV3, rectificat, cromat.

Caracteristică:

  • Adaptor de acționare, pătrat [metric]: 10,0 mm
  • Adaptor de acționare, pătrat [imperial]: 3/8″
  • Lungime de inserție: 28,0 mm
  • Inserție Ø 1: 7,2 mm
  • Ø de inserție 2: 17,5 mm
  • Adâncimea de inserție [mm]: 5,0 mm
  • Lățimea totală [mm]: 17,5 mm
  • Lungime totală [mm]: 28 mm
  • Material: Oțel cu crom-vanadiu 31CrV3
  • Suprafață: șlefuit, cromat
  • Lățimea pe platouri 1 TX (exterior): E5
  • Dimensiunea șurubului: M4
  • Dimensiunea șurubului [mm]: 4,73 mm
  • Siguranță: Canelură de prindere a bilei
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu