Șurubelniță cu alunecare 5x26 mm

Cod articol: 625022000
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
Tip produs Bit burghiu

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 625022000
EAN / GTIN 4007430102225
Număr producător 625022000
L-Număr L01750 1333

Descriere

Descriere:

  • Șurub cu 5 tăișuri din oțel HSS pentru ștanțare cu unghiuri ascuțite, cu șurub cu hexagon, pentru fixarea la burghie rotative pentru lemn
  • Poate fi folosit și ca opritor de adâncime, pur și simplu întoarceți ștanțatorul în jurul său

Caracteristică:

  • Diametru: 5 mm
  • Lungime totală: 26 mm
  • unitate de vânzare: 1

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.