Cuțit de siguranță SECUPRO 625 cu lamă trapezoidală 160099, 1 bucată

Cod articol: 625016.02
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
Cod articol 625016.02
EAN / GTIN 4002632803970
Număr producător 625016.02
L-Număr L60170 904

Descriere

Descriere:

Manetă lungă. Lamă lungă. Bucurați-vă de ea pentru o lungă perioadă de timp. Cu lamă trapezoidală inox, rotunjit.
SECUPRO 625 se află în fruntea cuțitelor noastre ergonomice cu mâner pentru clești. Afirmația lui este clară: Premium. Pentru că în ea veți găsi ceea ce doresc utilizatorii profesioniști: Un mâner fabricat din aluminiu. O pârghie de rulare lină pentru declanșarea lamei din inox. O adâncime de tăiere deosebit de mare în combinație cu o retragere complet automată a lamei. O schimbare confortabilă a lamei. Și toate acestea sunt sentimentul de încredere de a ține în mână un instrument high-end.
  • Material de bază:
    Aluminiu
  • Ergonomie remarcabilă
    am ″construit″ SECUPRO 625 în mâinile utilizatorului greu ca aproape orice sculă de tăiat înainte. Pârghia lungă, netedă, mâner rotunjit, mânerul moale de pe spatele cuțitului - testați-l singur!
  • Robust și echilibrat
    , așa cum vedeți și simțiți, mâner este fabricat din aluminiu de înaltă calitate. Designul robust merge mână în mână cu o distribuție optimă a greutății. Rezultatul: Fără slăbirea instrumentelor și a utilizatorilor. Nu și pentru reducerile de forță.
  • Adâncime mare de tăiere
    ieșirea lamei lungi este perfectă pentru cutii de carton cu 3 straturi, mărfuri laminate, cauciuc și multe altele. Puteți schimba lama în doar câțiva pași simpli - convenabil în față prin ridicarea butonului de schimbare și apăsarea manetei.
  • Pentru multe tipuri de tăiere
    , SECUPRO 625 este unic ca un pachet complet - dar și în proprietățile sale speciale. Acest lucru vă permite să tăiați cu un ferăstrău fără a fi nevoie să faceți fără retractarea lamei. Lamele opționale extind, de asemenea, aplicația.
  • În siguranță,
    în timp ce vă puteți baza pe retractarea lamei în zona de prindere din față, o siguranță vă așteaptă mai departe înapoi. Acest lucru vă permite să blocați maneta și să împiedicați declanșarea accidentală a lamei.

Caracteristică:

  • Mâner: Pârghie
  • Manevrare: Dreapta și stânga
  • Tehnologia de siguranță I: Securitate foarte ridicată (SECUPRO)
  • Tehnologia de siguranță II: Retragere complet automată a lamei
  • Blocare transport: Da
  • Declanșator: Mână
  • Ergonomie: Deosebit de ergonomică
  • Adâncime de tăiere (rezumat): 21 mm
  • Principalele materiale de tăiere: Cutie: Până la 3 straturi, cutie: Până la 2 straturi, cutie: 1 straturi, bandă din plastic, derinding mărfuri laminate, cauciuc, piele, Pardoseli din PVC, acoperire, textile, înveliș, întindere, Folie contractabilă, straturi de film și hârtie, pâslă, bandă adezivă, țesătură nețesută
  • Proprietăți de abraziune: Cea mai mare protecție la abraziune
  • Brățară/inel: Da
  • Zgârieturi de bandă: Nu
  • Material de bază: Aluminiu
  • Softgrip: Da
  • Metal detectabil: Nu
  • Lamă montată: 160099,70
  • Lungimea de ieșire a lamei (max): 25 mm
  • Lamă opțională: 60099,70, 60095,70, 98,70, 99,70, 199,70
  • Forma lamei montate (cuţit): Lamă trapezoidală
  • Muchii de tăiere a lamei montate (cuţit): 2 pliere utilizabilă
  • Lamă din oțel inoxidabil (cuţit): Da
  • Lame de schimb în mâner: Nu
  • Schimbarea lamei fără unelte: Da
  • Schimbarea lamei poate fi blocată: Nu
  • Ca element promoțional posibil: Da
  • Caracter GS (text): Testat TÜV/VPA