Execuţie:
montat
Descriere:
Containerele basculante trebuie să fie ridicate cu un stivuitor pentru a fi golite. Prin coborârea containerului la sol, jgheabul se ridică automat și revine în poziția de încărcare. Construcție robustă sudată din tablă de oțel de 2 mm, sudată strâns, acoperită cu pulbere de culoare albastră RAL 5007. Cu buzunare pentru stivuitor, protecție împotriva rostogolirii și blocare la basculare ca standard, lanț de legătură ca protecție împotriva alunecării. Trageți cablul pentru deblocarea basculării de pe scaunul stivuitorului cu furcă. Aditiv ″A″ înseamnă cu robinet de scurgere și sită pentru separarea lichidelor și a solidelor.
Caracteristică:
Capacitate totală de încărcare (kg): 1000
Capacitate (litri): 500
Dimensiuni cutie (mm): 1164 x 831 x 598
Înălțimea marginii de descărcare fără rotile (mm): 519
Înălțimea marginii de turnare cu rotile (mm): 756
Lungime totală (mm): 1389
Lățimea totală (mm): 890
Înălțime totală (mm): 676