Pachet de baterii LiHD DS 18 V - 5,5 Ah

Cod articol: 624990000
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
Tip produs Acumulator

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 624990000
EAN / GTIN 4061792195851
Număr producător 624990000
L-Număr L01760 30

Descriere

Descriere:

  • Pachete de baterii LiHD pentru performanțe maxime și utilizare extrem de îndelungată, cu o evoluție minimă a temperaturii
  • Gestiune inteligentă a bateriilor pentru baterii de lungă durată, cu garanție de 3 ani
  • Tehnologie de încărcare patentată ″AIR COOLED″
  • Control electronic permanent al unei singure celule (ESCP) în timpul încărcării, pentru o durată de viață deosebit de lungă
  • Managementul încărcării și descărcării controlat de procesor
  • Indicator de capacitate pentru monitorizarea permanentă a stării de umplere
  • Viață lungă de depozitare, practic fără autodescărcare
  • Baterie cu suport de protecție împotriva căderii fixare simplă și sigură cu ajutorul conexiunii de siguranță pentru bateriile DS 628965000 (30cm) sau 628966000 (60cm)
  • Multe mărci, un singur sistem de baterii: Acest pachet de baterii este compatibil cu toate mașinile și încărcătoarele de 18 V ale mărcilor CAS: www. cordless-alliance-system.com

Caracteristică:

  • Capacitatea bateriei: 5,5 Ah
  • Energie: 99 Wh
  • Greutate: 980 g
  • Tensiunea acumulatorului este de 18 V.