Inel de inserție pentru clichet cu roată liberă profil UD 41 mm

Cod articol: 6248370
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Clichet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6248370
EAN / GTIN 4010886624838
Număr producător 6248370
L-Număr L60160 424

Descriere

Descriere:

Oțel cu vanadiu 31CrV3, fosfatat cu mangan

Caracteristică:

  • diametrul 1 [mm]: 56,6
  • Inel de inserție dublu hexagonal: 41
  • Material: Oțel cu crom-vanadiu 31CrV3
  • Suprafață: mangan-fosfatat
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 41
  • Utilizare/aplicație: Pentru 31 K 20
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături