Inel de inserție pentru clichet cu roată liberă profil UD 18 mm

Cod articol: 6246160
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Ratsche

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6246160
EAN / GTIN 4010886624616
Număr producător 6246160

Descriere

Descriere:

Oțel cu vanadiu 31CrV3, fosfatat cu mangan

Caracteristică:

  • Diametru 1 [mm]: 33,6
  • Inel de inserție dublu hexagonal: 18
  • Conţinut (număr de bucăți): 1 buc.
  • Material: oțel crom vanadiu 31CrV3
  • Greutate netă [kg]: 0,075 kg
  • Suprafață: mangan-fosforat
  • Înregistrare disponibilă: nu
  • Dimensiunea cheii 1 [mm]: 18

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături