Inel de inserție pentru clichet cu roată liberă profil UD 8 mm

Cod articol: 6245000
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6245000
EAN / GTIN 4010886624500
Număr producător 6245000

Descriere

Descriere:

Oțel cu vanadiu 31CrV3, fosfatat cu mangan

Caracteristică:

  • Diametru 1 [mm]: 19,7
  • Inserție inel dublu hexagonal: 8
  • Conţinut (număr de bucăți): 1 buc.
  • Material: oțel crom vanadiu 31CrV3
  • Greutate netă [kg]: 0,021 kg
  • Suprafață: mangan-fosforat
  • Înregistrare disponibilă: nu
  • Dimensiunea cheii 1 [mm]: 8

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.