10 foi abrazive 115x280 mm,P 180,H+M,SR

Cod articol: 624496000
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
Granulaţie 180
Lungimea foii abrazive 115 mm
Tip produs Hârtie abrazivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 624496000
EAN / GTIN 4007430411204
Număr producător 624496000
L-Număr L01750 419

Descriere

Descriere:

  • Hârtie abrazivă de înaltă calitate cu acoperire semi-deschisă și îndepărtare mare a materialului
  • Pentru furnir, lemn masiv, poliester, foi de oțel și oțel inoxidabil, metale neferoase, metale ușoare
  • Pentru șlefuirea fațadelor și panourilor laterale ale dulapurilor placate cu furnir, șlefuirea pieselor de mobilier acoperite cu folie cu margini cu adeziv termic, șlefuirea decorativă a foilor de oțel inoxidabil, șlefuirea de reparații și debavurarea semifabricatelor de tablă etc.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 115 x 280 mm
  • Cereale: P 180
  • unitate de vânzare: 10