Mâner cu clichet de fricțiune cu inel de inserție fără inel 40″, 960 mm

Cod articol: 6244030
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Clichet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6244030
EAN / GTIN 4010886624401
Număr producător 6244030

Descriere

Descriere:

Cheie de fricțiune pentru inelele de inserție nr. 31 R și nr. 31 VR
Potrivite în special pentru construcția de oțel și schele
Oțel cu vanadiu 31CrV3, fosfatat cu mangan

Caracteristică:

  • Inel de inserție dublu hexagonal: 75-80
  • Lungime totală [inch]: 40
  • Lungime totală [mm]: 960 mm
  • Ø cap 1 [mm]: 108 mm
  • Material: Oțel cu crom-vanadiu 31CrV3
  • Suprafață: mangan-fosfatat
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături