Disc lamelar 125 mm P 60, F-NK

Cod articol: 624396000
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Disc de şlefuire în evantai

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 624396000
EAN / GTIN 4007430444035
Număr producător 624396000

Descriere

Descriere:

  • Adecvat pentru șlefuirea grosieră și intermediară pentru oțel, metale neferoase, lemn și materiale plastice
  • Înveliș cu lamelă mare pe discul din pânză de sticlă
  • Performanță de șlefuire uniformă ridicată
  • Șlefuire la rece
  • Nivel redus de zgomot
  • Schemă de șlefuire uniformă; șlefuire confortabilă cu vibrații foarte reduse
  • Viteză maximă de lucru 80 m/s
  • Design oblic: unghi de atac 7-9°.

Caracteristică:

  • Design: Oblic
  • Diametru x alezaj: 125 x 22,23 mm
  • Dimensiunea granulelor: P 60
  • Max. Turație: 12200 rpm