Disc lamelar 125 mm P 40, F-NK

Cod articol: 624395000
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
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
Tip produs Disc de şlefuire în evantai

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 624395000
EAN / GTIN 4007430444042
Număr producător 624395000

Descriere

Descriere:

  • Adecvat pentru șlefuirea grosieră și intermediară pentru oțel, metale neferoase, lemn și materiale plastice
  • Înveliș cu lamelă mare pe discul din pânză de sticlă
  • Performanță de șlefuire uniformă ridicată
  • Șlefuire la rece
  • Nivel redus de zgomot
  • Schemă de șlefuire uniformă; șlefuire confortabilă cu vibrații foarte reduse
  • Viteză maximă de lucru 80 m/s
  • Design oblic: unghi de atac 7-9°.

Caracteristică:

  • Design: Oblic
  • Diametru x alezaj: 125 x 22,23 mm
  • Dimensiunea granulelor: P 40
  • Max. Turație: 12200 rpm