Disc lamelar 115 mm P 40, F-NK

Cod articol: 624391000
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
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
    Tip produs Disc de şlefuire în evantai

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 624391000
    EAN / GTIN 4007430444080
    Număr producător 624391000

    Descriere

    Descriere:

    • Adecvat pentru șlefuirea grosieră și intermediară pentru oțel, metale neferoase, lemn și materiale plastice
    • Înveliș cu lamelă mare pe discul din pânză de sticlă
    • Performanță de șlefuire uniformă ridicată
    • Șlefuire la rece
    • Nivel redus de zgomot
    • Schemă de șlefuire uniformă; șlefuire confortabilă cu vibrații foarte reduse
    • Viteză maximă de lucru 80 m/s
    • Design oblic: unghi de atac 7-9°.

    Caracteristică:

    • Design: Oblic
    • Diametru x alezaj: 115 x 22,23 mm
    • Dimensiunea granulelor: P 40
    • Max. Turație: 13300 rpm