Clichet fără inel 16″, 400 mm

Cod articol: 6243490
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Clichet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6243490
EAN / GTIN 4010886624340
Număr producător 6243490
L-Număr L60160 1274

Descriere

Descriere:

Cheie de fricțiune pentru inelele de inserție nr. 31 R și nr. 31 VR
Potrivite în special pentru construcția de oțel și schele
Oțel cu vanadiu 31CrV3, fosfatat cu mangan

Caracteristică:

  • Inel de inserție dublu hexagonal: 30-32
  • Lungime totală [inch]: 16
  • Lungime totală [mm]: 400 mm
  • Ø cap 1 [mm]: 46 mm
  • Material: Oțel cu crom-vanadiu 31CrV3
  • Suprafață: mangan-fosfatat
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.