Pânza de ferăstrău diamantată - SP - U, 150x22,23 mm

Cod articol: 624308000
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
Tip produs Disc de debitat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 624308000
EAN / GTIN 4007430172013
Număr producător 624308000

Descriere

Descriere:

  • Disc universal de tăiere cu diamant cu muchie segmentată pentru o tăiere agresivă și rapidă, cu performanțe de tăiere ridicate și o durată de viață bună
  • Bine adaptat pentru toate materialele de construcții, cum ar fi betonul, betonul cu agregate expuse, gresie dură, cărămizi de argilă
  • Înălțime segment 10 mm
  • Cu o cantitate de comandă de 10 bucăți livrare în display de tejghea (cu excepția ambalajului blister).

Caracteristică:

  • Diametru x alezaj: 150 x 22,23 mm
  • Viteză max. Turație: 10200 rpm
  • Dimensiuni segment: 36,4 x 2 x 10 mm
  • Număr de segmente: 11
  • Unitate de vânzare: 1
  • Ambalaj: Carton

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.