Pânza de ferăstrău diamantată - SP - U, 125x22,23 mm / B

Cod articol: 624296000
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Disc de debitat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 624296000
EAN / GTIN 4061792184978
Număr producător 624296000

Descriere

Descriere:

  • Disc universal de tăiere cu diamant cu muchie segmentată pentru o tăiere agresivă și rapidă, cu performanțe de tăiere ridicate și o durată de viață bună
  • Bine adaptat pentru toate materialele de construcții, cum ar fi betonul, betonul cu agregate expuse, gresie dură, cărămizi de argilă
  • Înălțime segment 10 mm
  • Cu o cantitate de comandă de 10 bucăți livrare în display de tejghea (cu excepția ambalajului blister).

Caracteristică:

  • Diametru x alezaj: 125 x 22,23 mm
  • Viteză max. Turație: 12200 rpm
  • Dimensiuni segment: 31,7 x 2 x 10 mm
  • Număr de segmente: 10
  • Unitate de vânzare: 1
  • Ambalaj: Blister