Disc lamelar 125 mm P 80, F-ZK.

Cod articol: 624278000
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Disc de şlefuire în evantai

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 624278000
EAN / GTIN 4007430432995
Număr producător 624278000

Descriere

Descriere:

  • Potrivite pentru rectificarea grosieră și intermediară în întregul sector metalurgic, oțel inoxidabil, oțel, fontă și tablă de oțel
  • Înveliș cu lamelă mare pe discul din pânză de sticlă
  • Performanță de rectificare uniformă ridicată
  • Șlefuire la rece
  • Nivel redus de zgomot
  • Schemă de rectificare uniformă; Rectificare confortabilă cu vibrații foarte reduse
  • Cel mai potrivit pentru prelucrarea oțelurilor inoxidabile
  • Viteza maximă de lucru 80 m/s; disc cu lamelă în design înclinat: Unghi de atac 7-9°.

Caracteristică:

  • Design: Oblic
  • Diametru x alezaj: 125 x 22,23 mm
  • Dimensiunea granulelor: P 80
  • Max. Turație: 12200 rpm