Disc lamelar 115 mm P 60, F-ZK, F

Cod articol: 624247000
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
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
    Tip produs Disc de şlefuire în evantai

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 624247000
    EAN / GTIN 4007430436054
    Număr producător 624247000

    Descriere

    Descriere:

    • Potrivite pentru rectificarea grosieră și intermediară în întregul sector metalurgic, oțel inoxidabil, oțel, fontă și tablă de oțel
    • Înveliș cu lamelă mare pe discul din pânză de sticlă
    • Performanță de rectificare uniformă ridicată
    • Șlefuire la rece
    • Nivel redus de zgomot
    • Schemă de rectificare uniformă; Rectificare confortabilă cu vibrații foarte reduse
    • Cel mai potrivit pentru prelucrarea oțelurilor inoxidabile
    • Viteza maximă de lucru 80 m/s; disc cu lamelă în design înclinat: Unghi de atac 7-9°.

    Caracteristică:

    • Execuție: Dreaptă
    • Diametru x alezaj: 115 x 22,23 mm
    • Dimensiunea granulelor: P 60
    • Max. Turație: 13300 rpm