Descriere:
Versiune conform DIN 2324
Acționare pătrată conform DIN 3120 - C 10, ISO 1174, cu canelură de prindere a bilelor
Acționare manuală, cu zimțuire transversală antiderapantă
Cromată
Cu știft presat din oțel special GEDORE vanadium, fosfatat cu mangan
Cu vârf conform DIN 2325
Caracteristică:
- Dimensiunea de ieșire multipunct intern XZN: M6
- Adaptor de acționare, pătrat [metric]: 10,0 mm
- Adaptor de acționare, pătrat [imperial]: 3/8″
- Lungime de inserție: 49,0 mm
- Ø de inserție Acționare: 17,5 mm
- Lățimea totală [mm]: 17,5 mm
- Lungime totală [mm]: 49 mm
- Material: Oțel cu crom-vanadiu
- Suprafață: cromat mat
- Siguranță: Canelură de prindere a bilei
- Lungime centrală: 17,0 mm
- 1000 V izolat: nu
- Înregistrare REACH disponibilă: nu
- Certificat VDE: nu