Disc din fibre 125 mm P 60, NK

Cod articol: 624220000
  • Cantitatea minimă de comandă 25 bucăţi
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
Tip produs Disc din fibră

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 624220000
EAN / GTIN 4007430409669
Număr producător 624220000
L-Număr L01750 1927

Descriere

Descriere:

  • Potrivite pentru utilizare în întregul sector metalurgic
  • Pentru șlefuire grosieră și fină
  • Pentru a lucra la rosturi de sudură, desprăfuire, debavurare
  • Rată ridicată de îndepărtare a materialului cu durată de viață lungă
  • Dispozitiv de șlefuire uniformă
  • Viteză maximă de lucru 80 m/s
  • Discuri din fibră pentru prindere pe suport!

Caracteristică:

  • Diametru x alezaj: 125 x 22,23 mm
  • Dimensiunea granulelor: P 60
  • Max. Turație: 12200 rpm