Disc de fibre 115 mm P 36, NK

Cod articol: 624145000
  • Cantitatea minimă de comandă 25 bucăţi
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
    Tip produs Disc din fibră

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 624145000
    EAN / GTIN 4007430436337
    Număr producător 624145000

    Descriere

    Descriere:

    • Potrivite pentru utilizare în întregul sector metalurgic
    • Pentru șlefuire grosieră și fină
    • Pentru a lucra la rosturi de sudură, desprăfuire, debavurare
    • Rată ridicată de îndepărtare a materialului cu durată de viață lungă
    • Dispozitiv de șlefuire uniformă
    • Viteză maximă de lucru 80 m/s
    • Discuri din fibră pentru prindere pe suport!

    Caracteristică:

    • Diametru x alezaj: 115 x 22,23 mm
    • Dimensiunea granulelor: P 36
    • Max. Turație: 13300 rpm