5 lame de fierăstrău cu pendulă ″expert aluminiu″ 75/3,0 mm

Cod articol: 623974000
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
Tip produs Pânză de ferăstrău

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 623974000
EAN / GTIN 4007430408815
Număr producător 623974000
L-Număr L01750 1470

Descriere

Descriere:

  • Pentru aplicații speciale: Aluminiu și metale neferoase.

Caracteristică:

  • Versiune: Frezat / conic
  • Grosime: 1 mm
  • Conform cu tipul Bosch: T 127 DF
  • Material: BIM
  • Adecvarea materialului: Aluminiu 3-15 mm / metale neferoase 4-20 mm / materiale plastice / pentru tăieturi rapide
  • Lungime utilă: 75 mm
  • Descrierea produsului: Pentru aplicații speciale: Aluminiu și metale neferoase
  • Unitate de vânzare: 5
  • pas dinte: 3,0 mm