5 Pânze de fierăstrău cu clichet ″metal premium″ 51/ 2,0 mm

Cod articol: 623973000
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
Tip produs Pânză de ferăstrău

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 623973000
EAN / GTIN 4007430408808
Număr producător 623973000

Descriere

Descriere:

  • Rezistent la rupere, cu o durată de viață lungă

Caracteristică:

  • Versiune: Frezat / ondulat
  • Grosime: 1 mm
  • Conform cu tipul Bosch: T 118 BF
  • Material: BIM
  • Adecvarea materialului: Foi de oțel de 2,5-6 mm / metale neferoase
  • Lungime utilă: 51 mm
  • Descrierea produsului: Rezistent la rupere la o durată lungă de viață
  • Unitate de vânzare: 5
  • dinte pitch: 2,0

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.