5 lame de fierăstrău cu clichet ″universal lemn + metal″ 90/ 2,5 mm

Cod articol: 623949000
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
Tip produs Pânză de ferăstrău

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 623949000
EAN / GTIN 4007430439925
Număr producător 623949000

Descriere

Descriere:

  • Rapid și curat în toate grosimile de lemn cu elemente metalice

Caracteristică:

  • Versiune: Masă
  • Grosime: 1 mm
  • Conform cu tipul Bosch: T 111 HF
  • Material: BIM
  • Adecvarea materialului: Foioase / lemn de esență moale / lemn cu cuie / metale neferoase / materiale plastice
  • Lungime utilă: 90 mm
  • Descriere produs: Rapid și curat în toate grosimile lemnului cu elemente metalice
  • Unitate de vânzare: 5
  • pas dinte: 2,5 mm