5 lame de fierăstrău cu pendulă ″bază metalică″ 66 mm/progr.

Cod articol: 623924000
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Pânză de ferăstrău

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 623924000
EAN / GTIN 4007430144034
Număr producător 623924000
L-Număr L01750 1263

Descriere

Descriere:

  • Rezultate bune de tăiere cu o durată de viață bună a sculei

Caracteristică:

  • Versiune: Frezat / ondulat
  • Grosime: 1 mm
  • Conform cu tipul Bosch: T 118 A.
  • Material: HSS
  • Adecvarea materialului: Foi de oțel de 1-3 mm / metale neferoase
  • Lungime utilă: 66 mm
  • Descrierea produsului: Rezultate bune de tăiere cu o bună durată de viață a sculei
  • Unitate de vânzare: 5
  • dinți pas: 1,1-1,5 mm / 23-17 TPI / progresiv