Set de chei de fixare 3/8″ 22- buc hexagonale 6-22 mm

Cod articol: 6238300
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Bit de cheie tubulară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 6238300
    EAN / GTIN 4010886623831
    Număr producător 6238300
    L-Număr L60160 2211

    Descriere

    Descriere:

    Cu prize forjate, călite și temperate, cu profil hexagonal UD (nr. 30) sau cu profil hexagonal UD (nr. D 30), acționate manual
    Cu unelte de acționare din oțel vanadiu GEDORE 31CrV3
    Sortimentul U-3 cu clichet reversibil cu dinți foarte fini
    Sortimentul U-10 cu clichet reversibil cu pârghie robustă
    Într-o carcasă GEDORE din tablă de oțel albastră
    Dimensiuni: 320 x 210 x 55 mm

    Caracteristică:

    • Adaptor de acționare, pătrat [metric]: 10,0 mm
    • Adaptor de acționare, pătrat [imperial]: 3/8″
    • Lățimea totală [mm]: 320 mm
    • Înălțime totală [mm]: 55 mm
    • Adâncime totală [mm]: 210 mm
    • 1000 V izolat: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături