Burghiu SDS-max Pro 4 / 16 x 1320 mm

Cod articol: 623823000
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
    Tip produs Burghiu pentru piatră

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 623823000
    EAN / GTIN 4061792177437
    Număr producător 623823000

    Descriere

    Descriere:

    • Putere de distrugere de neegalat: lama S din carbură solidă extrem de robustă și agresivă
    • Viață de funcționare constant lungă: cap scurt cu canale de praf de volum mare pentru îndepărtarea fără fricțiune a prafului de găurire. Generare minimă de căldură
    • Cea mai mare viteză de găurire: muchii de tăiere secundare înclinate pentru un progres agresiv al găuririi
    • Centrare optimă: vârf de centrare activ pentru ghidare optimă la găurirea în beton și beton armat
    • Diametre exacte ale găurilor de găurire: marcaj de uzură inovator (servește ca indicator pentru precizia dimensională)
    • Controlul vibrațiilor: valori optimizate ale vibrațiilor - ideal pentru cele mai dure cerințe de pe șantier
    • Pentru utilizare în beton, zidărie, piatră naturală.

    Caracteristică:

    • Lungime de lucru: 1200 mm
    • Diametru: 16 mm
    • Lungime totală: 1320 mm
    • Unitate de vânzare: 1