Perie pentru cupe 65x0,35 mm/ 5/8″, oțel inoxidabil

Cod articol: 623805000
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
Tip produs Perie în formă de oală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 623805000
EAN / GTIN 4007430408303
Număr producător 623805000

Descriere

Descriere:

  • Cu aplicabilitate universală în prelucrarea oțelului inoxidabil, de exemplu pentru netezirea cusăturilor și petelor de sudură, îndepărtarea zgurii, a calcarului și a straturilor vechi de vopsea; ideal pentru prelucrarea oțelurilor inoxidabile.
  • Tip de margine: sârmă de oțel inoxidabil cu noduri de sârmă.

Caracteristică:

  • Grosimea firului: 0,35 mm
  • Diametru: 65 mm
  • Filet interior: 5/8 ″
  • Max. Turație: 11000 rpm