Perie pentru cupe 65x0,5 mm/ 5/8″, oțel, cu noduri

Cod articol: 623804000
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
Tip produs Perie în formă de oală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 623804000
EAN / GTIN 4007430408297
Număr producător 623804000

Descriere

Descriere:

  • Cu aplicabilitate universală în prelucrarea metalelor, de exemplu pentru curățarea, debavurarea, desprăfuirea, desprăfuirea, desprăfuirea, netezirea cusăturilor și a petelor de sudură, îndepărtarea zgurii, a calcarului și a vopselei vechi
  • Pentru lucrul pe suprafețe mari, cusături de sudură etc.
  • Tip de margine: sârmă de oțel înnodată cu noduri

Caracteristică:

  • Grosimea firului: 0,50 mm
  • Diametru: 65 mm
  • Filet interior: 5/8 ″
  • Max. Turație: 11000 rpm