Clica cu clichet 3/8″ 200 mm

Cod articol: 6237680
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Clichet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6237680
EAN / GTIN 4010886623763
Număr producător 6237680

Descriere

Descriere:

Utilizare universală în industrie și în industria auto
Construcție conform DIN 3122, ISO 3315
Cu acționare pătrată, cu dinți de finețe medie și foarte robustă
Unghi de întoarcere 10°
Mâner antiderapant din 2 componente cu orificiu de agățare
Pentru prize și piese de legătură cu acționare manuală cu acționare pătrată conform DIN 3120 - C 10, ISO 1174, cu blocare cu bilă
Oțel vanadium 31CrV3, cromat

Caracteristică:

  • Acționare pătrată [metric]: 10 mm
  • Pătrat de acționare [inch]: 3/8″
  • Lățimea totală [mm]: 35 mm
  • Înălțime totală [mm]: 30 mm
  • Lungime totală [mm]: 200 mm
  • Material mâner: 2-componente
  • Înălțimea capului de clichet: 18 mm
  • Înălțimea capului 1 [mm]: 18 mm
  • Material: Oțel cu crom-vanadiu 31CrV3
  • Suprafață: cromat
  • Unghiul de întoarcere: 10 °
  • Tipul de comutare: Pătrat prin împingere
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: da
  • Certificat VDE: nu