Clica cu clichet 3/8″

Cod articol: 6237410
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Clichet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6237410
EAN / GTIN 4010886623749
Număr producător 6237410
L-Număr L60160 5887

Descriere

Descriere:

Utilizare universală în industrie și în industria auto
Concepție conform DIN 3122, ISO 3315
Danturaj mediu-fin și foarte robust
Unghi de întoarcere 10 grade
Mâner antiderapant cu 2 componente și orificiu de agățare
Pentru prize și piese de conectare cu acționare manuală cu filet pătrat conform DIN 3120 - C 10, ISO 1174, cu blocare cu bilă
Oțel vanadiu 31CrV3, cromat

Caracteristică:

  • Lungime totală [mm]: 200 mm
  • Material mâner: 2-componente
  • Înălțimea capului de clichet: 18 mm
  • Înălțimea capului 1 [mm]: 18 mm
  • Material: Oțel cu crom-vanadiu 31CrV3
  • Unghiul de întoarcere: 10 °
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: da
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături