Descriere:
Potrivit în special pentru utilizarea în sectorul auto
Pivotant la 180°, cu blocare a articulației
Cu disc de indexare metalic ușor de prins, cu dinți fini (72 de dinți) și robust
Unghi de retragere 5°
Mâner antiderapant din 2 componente cu orificiu de agățare
Măsuță antiderapantă cu 2 componente cu orificiu de agățare
Max. Cuplu de torsiune 200 N-m
Pentru prize și piese de legătură cu acționare manuală cu acționare pătrată conform DIN 3120 - C 10, ISO 1174, cu blocare cu bilă
Oțel cu vanadiu 31CrV3, cromat.
Caracteristică:
- Acționare pătrată [metric]: 10 mm
- Pătrat de acționare [inch]: 3/8″
- Număr de dinți: 72
- Tipul de blocare: Dispozitiv de blocare a bilei
- Cuplu de torsiune (max.) [Nm]: 200 Nm
- Lățimea totală [mm]: 38 mm
- Înălțime totală [mm]: 33 mm
- Lungime totală [mm]: 285 mm
- Material mâner: 2-componente
- Înălțimea capului de clichet: 33,5 mm
- Material: Oțel cu crom-vanadiu 31CrV3
- Suprafață: cromat
- Unghiul de întoarcere: 5 °
- Tipul de comutare: Disc de comutare
- 1000 V izolat: nu
- Eliberare prin buton: nu
- Înregistrare REACH disponibilă: da
- Certificat VDE: nu