5 pânze de fierăstrău cu clichet ″clean wood premium″ 91/ 3,0 mm

Cod articol: 623696000
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
Tip produs Pânză de ferăstrău

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 623696000
EAN / GTIN 4007430126740
Număr producător 623696000

Descriere

Descriere:

  • Tăieturi curate și unghiulare, cu o durată de viață foarte lungă

Caracteristică:

  • Versiune: Unghi liber de împământare / dinte de împământare
  • Grosime: 1,5 mm
  • Conform cu tipul Bosch: T 301 CDF
  • Material: BIM
  • Adecvarea materialului: Lemn de foioase / lemn de esență moale / panouri acoperite 4-60 mm
  • Lungime utilă: 91 mm
  • Descriere produs: Tăieturi curate și precise în unghi, cu o durată de viață foarte lungă
  • Unitate de vânzare: 5
  • pas dinte: 3,0 mm