Descriere:
Potrivit în special pentru o utilizare robustă în industrie și vehicule comerciale
Conceput în conformitate cu DIN 3122, ISO 3315
Cu maneta de schimbare coborâtă
Blocare cu clichet în poziție mediană: La comutare, maneta de schimbare se cuplează automat pentru treapta de viteză dreapta sau stânga
Cu eliberare prin buton
Unghiul de retragere 11,25°
Mâner antiderapant cu 2 componente, cu orificiu de agățare
Pentru prize și piese de conectare cu acționare manuală cu acționare pătrată conform DIN 3120 - C 10, ISO 1174, cu blocare cu bilă
Oțel vanadiu 31CrV3, cromat.
Caracteristică:
- Acționare pătrată [metric]: 10 mm
- Pătrat de acționare [inch]: 3/8″
- Tipul de blocare: Blocaj în poziție mediană
- Lățimea totală [mm]: 35 mm
- Înălțime totală [mm]: 30 mm
- Lungime totală [mm]: 200 mm
- Material mâner: 2-componente
- Înălțimea capului de clichet: 30,2 mm
- Material: Oțel cu crom-vanadiu 31CrV3
- Suprafață: cromat
- Unghiul de întoarcere: 11 °
- Tipul de comutare: Pârghie de schimbare
- 1000 V izolat: nu
- Eliberare prin buton: da
- Înregistrare REACH disponibilă: da
- Certificat VDE: nu