Extensie 3/8″ 250 mm

Cod articol: 6236870
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Prelungitor

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 6236870
    EAN / GTIN 4010886623688
    Număr producător 6236870
    L-Număr L60160 1488

    Descriere

    Descriere:

    Construcție conform DIN 3123, ISO 3316
    Pentru prize manuale cu acționare pătrată conform DIN 3120, ISO 1174, cu blocare cu bilă
    Oțel vanadiu 31CrV3, rectificat, cromat

    Caracteristică:

    • Acționare pătrată [metric]: 10 mm
    • Pătrat de acționare [inch]: 3/8″
    • Lungime totală [mm]: 250 mm
    • Material: Oțel cu crom-vanadiu 31CrV3
    • Suprafață: cromat mat
    • 1000 V izolat: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături