5 Pânze de fierăstrău de fierăstrău ″precizie lemn″ 104/ 4,0 mm

Cod articol: 623679000
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
Tip produs Pânză de ferăstrău

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 623679000
EAN / GTIN 4007430127600
Număr producător 623679000

Descriere

Descriere:

  • Extrem de robustă datorită pânzei de ferăstrău foarte groase
  • Tăieturi exacte, cu precizie unghiulară.

Caracteristică:

  • Versiune: Împământare / dinte
  • Grosime: 1,7 mm
  • Conform cu tipul Bosch: T 344 DP
  • Material: HCS
  • Adecvarea materialului: Foioase / lemn de esență moale / PAL / panouri de tâmplărie 5-100 mm / placă fibrolemnoasă 5-100 mm / pentru tăieturi unghiulare precise / extra groase
  • Lungime utilă: 104 mm
  • Unitate de vânzare: 5
  • Pas dinte: 4,0 mm