3 STB exp carb Inox 57/1.4mm/18T T118EHM

Cod articol: 623663000
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
Tip produs Pânză de ferăstrău

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 623663000
EAN / GTIN 4007430435057
Număr producător 623663000

Descriere

Descriere:

  • Pentru aplicații speciale: oțel inoxidabil, Inox

Caracteristică:

  • Greutate brută: 0,022 kg
  • Corespunde tipului Bosch: T 118 EHM
  • Material: Carbură
  • Adecvarea materialului: foi de oțel inoxidabil (Inox) 2-4 mm / Metale NF
  • Substanța: 1 mm
  • Pasul dinților: 1,4 mm
  • Lungime utilizabilă: 57 mm
  • Versiune: 1,4 mm
  • Lungime utilizabilă: 57 mm
  • Versiune: Ground