5 lame de fierăstrău cu pendulă ″lemn curat″ 91mm / 3,0

Cod articol: 623654000
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
Tip produs Pânză de ferăstrău

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 623654000
EAN / GTIN 4007430407566
Număr producător 623654000

Descriere

Descriere:

  • Rapid, curat și cu unghiuri precise

Caracteristică:

  • Versiune: Unghi liber de împământare / dinte de împământare
  • Grosime: 1,5 mm
  • Conform cu tipul Bosch: T 301 CD
  • Material: HCS
  • Adecvarea materialului: Foioase / lemn de esență moale / PAL / plăci de tâmplărie 4-60 mm / placă fibrolemnoasă 4-60 mm / pentru tăieturi curate
  • Lungime utilă: 91 mm
  • Descrierea produsului: Rapid, curat și unghi precis
  • Unitate de vânzare: 5
  • pas dinte: 3,0 mm