5 Pânze de fierăstrău cu clichet ″lemn curat″ 74/ 2,5 mm

Cod articol: 623634000
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
Tip produs Pânză de ferăstrău

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 623634000
EAN / GTIN 4007430407399
Număr producător 623634000
L-Număr L01750 535

Descriere

Descriere:

  • Rapid, curat și cu unghiuri precise

Caracteristică:

  • Versiune: Unghi liber de împământare / dinte de împământare
  • Grosime: 1,5 mm
  • Conform cu tipul Bosch: T 101 B.
  • Material: HCS
  • Adecvarea materialului: Foioase / lemn de esență moale / PAL / panouri de tâmplărie / panouri fibrolemnoase / materiale plastice 3-30 mm / pentru tăieturi curate
  • Lungime utilă: 74 mm
  • Descrierea produsului: Rapid, curat și unghi precis
  • Unitate de vânzare: 5
  • pas dinte: 2,5 mm