Cheie pentru dulap de comandă

Cod articol: 623620
La cerere
În stoc
55 livrabil imediat
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
    Lungimea totală 145 mm
    Profil de antrenare Cheie tubulară pătrată; Cheie tubulară triunghiulară; Cheie cu două aripi; Cheie tubulară hexagonală; Şurubelniţă pentru Phillips; Şurubelniţă lată; Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®
    Tip produs Cheie pentru dulap de comandă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 623620
    EAN / GTIN 4003773063018
    Număr producător 00 11 07

    Descriere

    Execuţie:

    Cheie uşor de utilizat pentru dulap de comandă, în formă de ştift. Prin rabatarea elementului portant al cheii se pot folosi 4 profiluri diferite de chei, corp din material plastic, părţi funcţionale din zinc turnat sub presiune.

    Aplicaţie:

    Pentru dulapuri de comandă, ventile de închidere şi tablouri de comandă reţea.

    Adaptat pentru:

    Pătrat 5; 6; 8 mm, triunghi 9 mm, bit cu două nervuri ⌀ 3–5 mm, suport de bit 1/4 inch cu magnet, cap în cruce PH2, cap lat 1,2×7 mm şi pentru Torx® TX20 şi TX25.