Cheie universală 1

Cod articol: 623610 1
La cerere
În stoc
1.085 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Cheie profesională pentru sisteme de închidere uzuale 90 mm
Lungimea totală 90 mm
Profil de antrenare Cheie tubulară pătrată; Cheie tubulară triunghiulară; Şurubelniţă pătrată; Cheie tubulară hexagonală; Şurubelniţă pentru Phillips; Şurubelniţă lată
Tip produs Cheie pentru dulap de comandă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 623610 1
EAN / GTIN 4003773048954
Număr producător 00 11 04

Descriere

Execuţie:

Cheie în cruce din zinc turnat sub presiune cu adaptor din material plastic şi bit interschimbabil (Phillips şi cu fantă).

Aplicaţie:

Pentru următoarele domenii: instalaţii de încălzire, de climatizare, sanitare şi tehnologia construcţiilor.

Adaptat pentru:

Pătrat 5; 7; 8 mm, triunghi 9 – 10 mm, pătrat în trepte 6; 7; 8; 9; 10 mm, hexagon 3 mm (pentru şuruburi fără cap), suport de biţi 1/4 inch, cap în cruce PH2, cap lat 1,0×7 mm.